RSS-25M ステンレス鋼製つまみRSS型 LAMP(スガツネ工業) 82627268

RSS-25M ステンレス鋼製つまみRSS型 LAMP(スガツネ工業) 82627268
RSS-25M ステンレス鋼製つまみRSS型 LAMP(スガツネ工業) 82627268
RSS-25M ステンレス鋼製つまみRSS型 LAMP(スガツネ工業) 82627268

ステンレス鋼製つまみRSS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
高さ(mm)22
付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30
トラスコ品番132-4569
内容量1個注文コード82627268品番RSS-25M
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

全体的に丸みを帯びたデザインのステンレス鋼製つまみです。
中空のため軽いつまみです。

用途
医療用・業務用流し台、自動車、船舶に。
付属品
取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30
トラスコ品番
132-4569
幅(mm)
25
高さ(mm)
22
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする