光
キャリエーター+ステンレス 矢印
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表示内容・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
矢印
トラスコ品番
623-1725
注文コード
82628065
品番
FS232-9
参考基準価格(税別)
¥12,480
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
目的地への方向指示、案内表示に適しています。
用途
方向指示、案内表示に。
トラスコ品番
623-1725
縦(mm)
200
横(mm)
200
表示内容
矢印
材質
ステンレス+軟質ビニール
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
RoHS指令(10物質対応)
対応