LAMP(スガツネ工業)
チタン合金製ハンドルH-42-BT型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
132-4567
132-4499
132-4567
132-6124
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82628099
品番
H-42-BT-4
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
非磁性体のチタンを使用しています。
用途
医療用・業務用流し台、自動車、船舶に。
トラスコ品番
132-4567
付属品
RSS-25S、RSS-25M、RSS-30S、RSS-30M: 十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)、RSS-38S、RSS-38M、RSS-50S、RSS-50M: 十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
材質
チタン合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。