BN-700V-20-E-200 2方向電磁弁 20A AC200V 700V シリーズ 日本精器 82628528

代表画像

2方向電磁弁 20A AC200V 700V シリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82628528
品番
BN-700V-20-E-200
参考基準価格(税別)¥56,320販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

有効断面積の大きな、フランジタイプの真空用バルブです。

用途
真空回路用のON-OFFバルブに。
トラスコ品番
262-9915
電圧(V)
AC200
有効断面積(mm2)
130
方向
2方向
口径
Rc3/4
注意
※沖縄・離島は別途になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする