LA2-67 モニターアームLA2-6型 LAMP(スガツネ工業) 82628607

 

LA2-67 モニターアームLA2-6型 LAMP(スガツネ工業) 82628607
LA2-67 モニターアームLA2-6型 LAMP(スガツネ工業) 82628607
LA2-67 モニターアームLA2-6型 LAMP(スガツネ工業) 82628607

モニターアームLA2-6型LA2-67

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
159-6058
注文コード
82628607
品番
LA2-67
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。
モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。

トラスコ品番
159-6058
色
シルバー
取付
壁付
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする