LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-BF3-2型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
132-2877
注文コード
82630847
品番
HG-BF3-2R-SO
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
スプリングによって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様/SC)と開くタイプ(常開仕様/SO)があります。
ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
トラスコ品番
132-2877
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
60
全長(mm)
40
板厚(mm)
羽根:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。