TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 小型扇風機
TEKNOSの リビング扇
30cmリビングリモコン扇風機
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82631527
品番
KI-171R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
30cm5枚羽根のリビング扇風機
ハネ径(cm)
30
色
ホワイト
切タイマー
7.5時間
羽根枚数
5枚
消費電力(W)(50/60Hz)
32/37
風量調整
3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)344×344×690〜870
本体質量(kg)
(約)2.9
風量
ソフトタッチ風量
左右首振
対応
リズム風
対応
機能
おやすみ風、フラットガード
リモコン
対応