DH-HDLOA10BK HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC エレコム 82631554

DH-HDLOA10BK HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC エレコム 82631554
DH-HDLOA10BK HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC エレコム 82631554
DH-HDLOA10BK HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC エレコム 82631554
DH-HDLOA10BK HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC エレコム 82631554
DH-HDLOA10BK HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC エレコム 82631554
DH-HDLOA10BK HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC エレコム 82631554
DH-HDLOA10BK HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC エレコム 82631554

HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)約10(ケーブル最小曲げ半径:60mm)
内容量1個注文コード82631554品番DH-HDLOA10BK
参考基準価格(税別)¥83,992販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブル長でも外来ノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造の4K60P(18Gbps)対応HDMIケーブルです。
コンセントがない場所でも利用可能な外部電源不要タイプで、取り回しがしやすい約4.8mm径のケーブルを採用しています。
テレビとサウンドバーを接続可能なARCにも対応しており、家庭内シアターシステム構築にも最適です。

ケーブル長(m)約10(ケーブル最小曲げ半径:60mm)コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)ブラックシールド3重シールドプラグ金メッキピン・金メッキプラグ対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ:約20×13.2×48.5伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz色深度12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4 (4K/60Hz時)付属品取扱説明書保証期間1年間その他CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC対応、外部電源不要(消費電力:約250mW)ケーブル太さ(mm)約4.8パッケージ紙箱、型番ラベル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする