HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82631588 品番 DH-HDLOA30BK
参考基準価格(税別)¥114,545 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブル長でも外来ノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造の4K60P(18Gbps)対応HDMIケーブルです。
コンセントがない場所でも利用可能な外部電源不要タイプで、取り回しがしやすい約4.8mm径のケーブルを採用しています。
テレビとサウンドバーを接続可能なARCにも対応しており、家庭内シアターシステム構築にも最適です。

ケーブル長(m)約30(ケーブル最小曲げ半径:60mm) コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン) ブラック シールド3重シールド プラグ金メッキピン・金メッキプラグ 対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ:約20×13.2×48.5 伝送速度(Gbps)18 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz 色深度12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4 (4K/60Hz時) 付属品取扱説明書 保証期間1年間 その他CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC対応、外部電源不要(消費電力:約250mW) ケーブル太さ(mm)約4.8 パッケージ紙箱、型番ラベル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする