microHDMIケーブル プレミアム スーパースリム 4K 2K RoHS準拠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82631615 品番DH-HDP14SSU18BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,153
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。
1本のケーブルで映像信号と音声信号を忠実に高速伝送できる4K/60Hz対応Premium HDMI Cable規格認証取得済みのHDMI Microケーブル。

ケーブル長(m)約1.8※コネクター含まず コネクタ形状HDMI(Type-A)-HDMI(Type-D) ブラック プラグ金メッキ ケーブル太さ(mm)3.2 対応機種HDMI Type-A側:HDMI Type-A入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI Type-D側:HDMI Type-D(HDMI Micro)出力端子を持つデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等 規格Premium HDMI Cable(Premium High Speedwith ETHERNET)認証取得済 ケーブルタイプスーパースリムタイプ 伝送速度(Gbps)18 仕様THINK ECOLOGYマーク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする