FHS-50 重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 LAMP(スガツネ工業) 82632439

FHS-50 重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 LAMP(スガツネ工業) 82632439
FHS-50 重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 LAMP(スガツネ工業) 82632439
FHS-50 重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 LAMP(スガツネ工業) 82632439
FHS-50 重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 LAMP(スガツネ工業) 82632439

重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)50
内容量1個注文コード82632439品番FHS-50
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。

用途
船舶、厨房機器等に。
トラスコ品番
132-2882
幅(mm)
50
全長(mm)
50
板厚(mm)
羽根:3
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする