LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製つまみRSS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
22
22
23
27
34
付属品
取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30
取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30
取付ねじ十字穴付トラス小ねじM5×30
トラスコ品番
132-2969
132-2969
132-4569
132-6081
132-9239
133-0897
133-2406
133-2483
133-2493
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82632631
品番
RSS-25S
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
全体的に丸みを帯びたデザインのステンレス鋼製つまみです。
中空のため軽いつまみです。
用途
医療用・業務用流し台、自動車、船舶に。
付属品
取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30
トラスコ品番
132-2969
幅(mm)
25
高さ(mm)
22
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応