曜日別特売
PMF-80KP30 ポイントメモ パステルライン混色 ニチバン 82632965

PMF-80KP30 ポイントメモ パステルライン混色 ニチバン 82632965
PMF-80KP30 ポイントメモ パステルライン混色 ニチバン 82632965

ポイントメモ パステルライン混色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番724-7383
内容量1パック(30冊)注文コード82632965品番PMF-80KP30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

貼ってはがせるポイントメモの再生紙タイプです。
古紙パルプ配合率70%のエコマーク取得品です。

用途
オフィスでの伝言や覚え書きに。
家庭のメモやメッセージに。
カレンダー・スケジュールのチェックに。
本・手帳の見出しや分類・整理に。
トラスコ品番
724-7383
材質
【基材】古紙配合率70%再生紙【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)
幅25×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする