曜日別特売
205 18.300 ハイスドリル グーリング 82633550

代表画像

205 18.300 ハイスドリル グーリング 82633550
205 18.300 ハイスドリル グーリング 82633550
205 18.300 ハイスドリル グーリング 82633550
205 18.300 ハイスドリル グーリング 82633550

ハイスドリル205 18.300

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
刃径(Φmm)18.3
全長(mm)198
溝長(mm)135
内容量1本注文コード82633550品番205 18.300
参考基準価格(税別)¥23,730販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
715-3296
全長(mm)
198
溝長(mm)
135
刃径(Φmm)
18.3
材質
HSS、表面処理:ホモ処理
先端角(°)
118

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする