代表画像
ニチフ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(1000個)
トラスコ品番
124-3815
注文コード
82634706
品番
66332-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
124-3815
適合電線(mm
2
)
1.25、2
材質
塩化ビニル
色
透明
定格電圧(V)
300
最高使用温度(℃)
60
注意
※アンモニア雰囲気中ではご使用できません。