曜日別特売
205 9.030 ハイスドリル グーリング 82635458

代表画像

205 9.030 ハイスドリル グーリング 82635458
205 9.030 ハイスドリル グーリング 82635458
205 9.030 ハイスドリル グーリング 82635458
205 9.030 ハイスドリル グーリング 82635458

ハイスドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
刃径(Φmm)9.03
全長(mm)125
溝長(mm)81
内容量1本注文コード82635458品番205 9.030
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
715-3292
全長(mm)
125
溝長(mm)
81
刃径(Φmm)
9.03
材質
HSS、表面処理:ホモ処理
先端角(°)
118

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする