共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82635623 品番 NFJ-50-24.40-SCI
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したスリ付フラスコです。

種別ナスフラスコ 容量(mL)50 材質硼硅酸ガラス-1(JR-1) 共通摺合せ寸法(TS)24/40 最大径×高さH(Φmm×mm)80×117 用途精密な分析や、薬品(劇薬など)に。 アズワン品番4-4575-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする