LAMP(スガツネ工業)
埋込取手HH-DN型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長L(mm)
80
55
80
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82635668
品番
HH-DN-50WB
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
小型の金属製埋込取手です。
従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。
板金用ブラケットHH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
トラスコ品番
336-0068
幅(mm)
50
ねじ
付属:十字穴付トラス小ねじM4×12
全長L(mm)
80
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×12
材質
亜鉛合金(ZDC)
穴径(Φmm)
M4
寸法P(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。