曜日別特売
SK-E961W スチーム式パーソナル加湿器 ツインバード 82635754

 

SK-E961W スチーム式パーソナル加湿器 ツインバード 82635754
SK-E961W スチーム式パーソナル加湿器 ツインバード 82635754
SK-E961W スチーム式パーソナル加湿器 ツインバード 82635754
SK-E961W スチーム式パーソナル加湿器 ツインバード 82635754
SK-E961W スチーム式パーソナル加湿器 ツインバード 82635754
SK-E961W スチーム式パーソナル加湿器 ツインバード 82635754
SK-E961W スチーム式パーソナル加湿器 ツインバード 82635754
SK-E961W スチーム式パーソナル加湿器 ツインバード 82635754
SK-E961W スチーム式パーソナル加湿器 ツインバード 82635754

スチーム式パーソナル加湿器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード82635754品番SK-E961W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

デスクワークや勉強に最適なコンパクトサイズのスチーム式パーソナル加湿器。水を沸騰させるスチーム式加湿と抗菌加工の水タンクで雑菌繁殖を抑制し、より清潔な加湿を実現しました。また、加湿しながら好みの香りをお楽しみいただけるアロマトレー付です。

タンク容量(L)約1.2ホワイト連続加湿時間(時間)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×215×230質量(kg)約1.1電源(V)AC100消費電力(W)130加湿量(mL/h)約150電源コード(m)約1.8付属品アロマトレー(ライトグレー・ライトブルー・ライトピンク)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする