CKD
CKDの 空圧補器
CKDの 電空レギュレータ
EV0100シリーズ パレクト電空レギュレータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力信号
電圧形DC0〜10V
注文コード
82635856
品番
EV0100-0M5-C13
参考基準価格(税別)
¥55,880
販売価格(税込)
¥55,330
販売価格(税別)
¥
50,300
バスケットに入れる
この商品は
入力信号
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
M5
接続方式
M
電源電圧(V)
DC24
入力信号
電圧形DC0〜10V
流量(L/min)
最大流量2(ANR)
モニター出力
アナログ出力DC1〜5V
圧力レンジ(MPa)
0〜0.098