FHS-60 重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 LAMP(スガツネ工業) 82635975

FHS-60 重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 LAMP(スガツネ工業) 82635975
FHS-60 重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 LAMP(スガツネ工業) 82635975
FHS-60 重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 LAMP(スガツネ工業) 82635975
FHS-60 重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型 LAMP(スガツネ工業) 82635975

重量用ステンレス鋼製蝶番FHS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)64
内容量1個注文コード82635975品番FHS-60
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。

用途
船舶、厨房機器等に。
トラスコ品番
132-1296
幅(mm)
64
全長(mm)
60
板厚(mm)
羽根:3
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする