CKD
CKDの 空圧補器
CKDの 電空レギュレータ
EV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力信号
4-20mA DCまたは1-5V DC
注文コード
82636057
品番
EV2100V-208-T
参考基準価格(税別)
¥69,250
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
入力信号
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
入力信号
4-20mA DCまたは1-5V DC
接続口径
1/4
電源電圧(V)
DC24
圧力レンジ(MPa)
-0.096〜-0.1013
モニター出力
アナログ出力DC1〜5V
接続方式
Rc
流量(L/min)
最大流量150(ANR)