YELLOW CLAMP サイドコンプレッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82636497 品番YC-S-4.0/4T-KAI-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

油圧元が不要な油圧クランプシステム。
圧力計が目視できるため、圧力低下や過圧によるトラブルにいち早く気づくことができます。
油圧にユニットが不要なため、従来の油圧クランプより低価格でご使用いただけます。
油圧が補助を行うため、女性や高齢者の方の小さな力でも大きなクランプ力を発揮できます。
【加圧方法】
加圧プランジャーが水平方向にあるため、取付作業時にスムーズな加工が可能です。
六角レンチ(Tレンチやラチェットレンチでも可)のみで取付作業を行えます。
【右勝手・左勝手】
右勝手・左勝手の二種類が存在し多様なシチュエーションに対応することが可能です。
機械外側に締め込みスクリューがくる勝手方向でご使用下さい。
【Tロッド交換】
金型を適したTロッドに交換が可能なので、様々な高さの金型やT溝に対応しています。
Tロッドは、工具を使用せずに交換できます。

クランプ4t クランプ力(kN)45.2 全ストローク(mm)5 クランプストローク(mm)2.5 保証耐圧力(MPa)50 使用温度範囲(℃)0〜70 適合厚さ(mm)(金型)30 寸法a(mm)28 寸法b(mm)46 寸法c(mm)23 寸法d(mm)20 勝手 付属品Tロッド 寸法A(mm)40 寸法D(mm)40 寸法E(mm)62 寸法B(mm)70 寸法C(mm)61 六角穴径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする