※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S10015AH-20 ステンレス製への字押さえ 穴付 S10015AH ケージーパルテック 82636795 S10015AH-20 ステンレス製への字押さえ 穴付 S10015AH ケージーパルテック 82636795

ステンレス製への字押さえ 穴付 S10015AH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82636795 品番 S10015AH-20
参考基準価格(税別)¥17,050 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

塩ビシートや長尺シート用の広幅100mm押さえ金物です

定尺(mm)L=2000 材質SUS304 仕上HL 穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7 グレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※穴付き製品となります。ビスは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする