CKD
CKDの 空圧補器
CKDの 電空レギュレータ
EV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82637073
品番
EV2100V-308-C13
参考基準価格(税別)
¥70,730
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
接続口径
1/4
接続方式
Rc
電源電圧(V)
DC24
入力信号
10kΩ可変抵抗または0-10VDC(内蔵10VDC電源に接続)
流量(L/min)
最大流量150(ANR)
モニター出力
アナログ出力DC1〜5V
圧力レンジ(MPa)
-0.096〜-0.1013
CADデータダウンロード