※シリーズ代表画像

SHS15R1SS+340L LMガイド SHS-R形 THK 82637110 SHS15R1SS+340L LMガイド SHS-R形 THK 82637110

LMガイド SHS-R形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 82637110 品番 SHS15R1SS+340L
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥21,560
販売価格(税別)
19,600

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。
LMブロックの幅(W)を狭くし、取付部はタップ加工が施されています。
総ボールLMガイドHSR-R形の高さ寸法を継承したタイプです

種類セット 型番SHS15R ブロック数1 防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) レール長さ(mm)340 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする