代表画像
EHWA
ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
穴径(Φmm)
22
20
¥12,980
22
¥12,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82637199
品番
650500024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
御影石用として設計された切味タイプのカッターです。
オフセット形状の為、際切りが可能です。
用途
御影石用。
トラスコ品番
704-7604
穴径(Φmm)
22
材質
合金鋼
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13800
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
2.2
付属リング穴径(Φmm)
なし
チップ高さ(mm)
7