CKD
CKDの 空圧補器
CKDの 電空レギュレータ
EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
0〜0.5
接続口径
1/4
注文コード
82637265
品番
EVD-1500-008AN-C1-3
参考基準価格(税別)
¥69,080
販売価格(税込)
¥68,764
販売価格(税別)
¥
62,513
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ・接続口径
など
275
種類から選べます
他の種類を見る
入力信号
電圧形DC0〜10V
接続口径
1/4
電源電圧(V)
DC24
圧力レンジ(MPa)
0〜0.5
モニター出力
1-5Vアナログ、エラー(NPN)
仕様
ケーブルオプション(アナログ9芯、ケーブル1m)
材質(本体)
-
質量(g)
-
接続方式
Rc
流量(L/min)
最大流量400(ANR)
表面処理(本体)
-
導体外径(Φmm)
-
絶縁体外径(mm)
-
材質(線材)
-
表面処理(線材)
-
CADデータダウンロード