ハタヤリミテッド
エヤーパーツ ウレタンホース用ロータリーナットカプラ
HC-2R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82637287
品番
HC-2R
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
1/4ロータリーナットカプラです。
トラスコ品番
126-5027
色
先端:銀色、銀色
取付
内径Φ6.5、外径Φ10 標準径ウレタンホース取付用
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
エヤー専用
流体温度(℃)
-10~50
注意
※カプラに接続する時は確実に差し込むこと。
※本体各接続部・ホースの状態を定期的に点検し、異常があれば交換・修理すること。
※本製品はエアー専用リールです。
※ガス・水などその他流体を流さない。
※火気・熱源の近くで使用しない。粉塵・砂埃・切削屑・溶接火花等がかかる所及び可燃物の近くで使わない。