ひょう量(g)120
目量(g)0.0001
計量皿寸法(mm)Φ90
質量(g)4100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×290×331
幅(mm)193
奥行(mm)290
高さ(mm)331
精度直線性:0.06mg、繰返し性:0.08mg
寸法(mm)193×290×331
質量(kg)4.1
種類電子天秤
電源ACアダプターまたは単3乾電池×8本(別売)
最小表示(mg)0.1
機能個数計数・統計・%計量・調合・チェック計量・合計・任意係数・動物計量・バック計量
表示形式デジタル
インターフェースRS232・USB・有線LAN
計量皿寸法(Φmm)90
繰返し性0.08mg
直線性0.06mg
アズワン品番2-3166-12-24
計量皿形状丸
ひょう量単位g
校正証明書付き