色(本体)ブラック
材質(本体)ステンレス製
材質照明カバー:ポリカーボネート
色照明カバー:クリア(縦ストライプあり)
ソーラーパネル種類多結晶シリコン型
出力(W)ソーラーパネル:2
明るさ10W白熱電球相当(LED12個搭載)
バッテリーニッケル水素バッテリー
バッテリー電圧(V)6
バッテリー容量(Ah)4.2
連続点灯時間5日間(1日12時間点灯)(バッテリーが満充電状態の場合での動作となります。)
直径×高さ(cm)22×100
質量(kg)約3.5
付属品30cmU字アンカー 3本
光源色電球色