西邦工業
西邦工業の 換気口
西邦工業の レジスター
西邦工業の 角型レジスター
ダクト装入式ワンタッチダンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82639278
品番
FDA150
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
鋼板1.6t
仕様
(温度フューズ)72℃、差込式防火ダンパー
寸法A(mm)
146
寸法B(mm)
137
仕上
メッキ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。