HXNE36SL HARD WORX アルミトップケース RIDEZ(ライズ) 82639866

HXNE36SL HARD WORX アルミトップケース RIDEZ(ライズ) 82639866
HXNE36SL HARD WORX アルミトップケース RIDEZ(ライズ) 82639866
HXNE36SL HARD WORX アルミトップケース RIDEZ(ライズ) 82639866
HXNE36SL HARD WORX アルミトップケース RIDEZ(ライズ) 82639866
HXNE36SL HARD WORX アルミトップケース RIDEZ(ライズ) 82639866
HXNE36SL HARD WORX アルミトップケース RIDEZ(ライズ) 82639866
HXNE36SL HARD WORX アルミトップケース RIDEZ(ライズ) 82639866
HXNE36SL HARD WORX アルミトップケース RIDEZ(ライズ) 82639866
HXNE36SL HARD WORX アルミトップケース RIDEZ(ライズ) 82639866

HARD WORX アルミトップケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード82639866品番HXNE36SL
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。
ベースプレートを使って取り付けします。
サイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードトップケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。

付属品
1六角ボルト(短)×4本
2六角ボルト(長)×4本
3ワッシャー×4枚
4ナット×4個
5鍵×2本
6プレート×4枚
7ベースプレート×1枚
8取扱説明書
シルバー容量(L)36質量(kg)6.5(ベースプレート+本体)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4100×330×250内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×327×247
注意
※デザインが一部異なります。(ケースの側面に「HARD WORX」と押し型で文字が入ります。)
※取り付けの際は4mmの六角レンチが必要です。
※初期ロットのみリフレクターが貼ってあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする