HARD WORX パニアケース 左右セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82639997 品番 HXS38ーBK
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
サイドバッグは付けてみたけど、レザーだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのパニアケースがおすすめです。
※車両車種専用のベースプレートを使って取り付けします。※別途ご購入が必要です。
→HARDWORXV-Strom250用サイドキャリアSV
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードサイドケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。

付属品
1鍵×片側2本
2リフレクター ×片側2枚
容量(L)38 ブラック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×230×380 仕様【左右セット販売】BOXの右側のみや左側のみの単体での販売は行っておりません
注意
※この商品だけではバイクにつきません。
※車両車種専用のベースプレートを使って取り付けします。別途ご購入が必要です。ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする