用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)195×72×34質量(g)395(バッテリ重量含む)センサージャイロスコープ、G-センサー、E-コンパス、光 & 近接センサーメモリー4GB RAM/64GB Flash相対湿度5%~95%(結露無いこと)防塵防水性能IIP67およびIP65保存温度範囲(℃)-30~70 (バッテリを除く)充電時間(時間)約5(満充電まで)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-MarkBluetoothBluetooth 5.1インジケータLED、スピーカー、バイブレーター対応コード【1D】 UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5/ITF, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic、【2D】PDF417, MicroPDF417, GS1 コンポジット,Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, DOT Code、【郵便】Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, オーストラリア郵便, 日本郵便, オランダ郵便 (KIX) , Postnet, Planet Code、【OCR】OCR-A, OCR-B, E13B (MICR)動作温度範囲(℃)-20~50商品タイプモバイルコンピュータ落下耐久(m)1.8/2.4(バンパー含む)仕様【HF RFID】HF帯RF-ID/NFCサポート(本体背面に搭載)、周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート電源メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持)温度範囲(℃)充電:0~45メモリー容量4GB RAM / 64GB Flashディスプレイ4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)OSAndroid 10、GMS 認定済みワイヤレス通信【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)言語表示日本語を含む多言語タッチパネル方式超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応キーパッド数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付きカメラ仕様背面1300万画素オートフォーカスカメラ、フラッシュ付きGPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)対応ソフトウェアデバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLinkI/O端子【USB】USB 3.1 (タイプ-C)、USB OTGサポート、ディスプレィポートモードサポート、Ethernet/USB-ホスト、クレードル経由、【OTG】あり、USB タイプ-C経由、【ポゴピン】カスタム IO コネクタ (USB ホストを含む)、【拡張スロット】Micro SD/TF×1(SD, SDHC および SDXCサポート)、【オーディオ】2W 出力、105 dB 10cm離れて、デュアルマイク、ノイズキャンセルサポート