放射線観察・測定実験セット SML2-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82640426 品番B10-7766-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

放射線の「見る」と「測る」をこの1セットで。
小型ペルチェ霧箱SML-02Nと放射線測定器のセットです。
目に見えない放射線の存在を感じるために最適なセットです。
放射線の飛跡を観察することで放射線の存在を視覚的に捉えられます。
放射線測定器を用いて、数値として放射線の存在を捉えられます。

セット内容小型ペルチェ霧箱SML-02N(放射線測定器用線源付き)、GM式放射線サーベイメーターME-113 検出方式GM管式、検出器:パンケーキ型GM管 測定範囲【放射線サーベイメーター】0.01〜999.99μSv/h・0〜99999cpm・99999カウント 有効面積(cm2)15.5 電源内蔵充電池(連続25時間稼働)(ACアダプタ付属) 寸法(mm)136×132×45(本体)・Φ68×24(検出器) 付属品β線フィルター・校正成績書 冷却装置空冷式ペルチェ冷却ユニット 寸法(Φ×高さH)(mm)80×60(観察そう) 消費電力(W)200(霧箱駆動用)/消費電力200(ペルチェ冷却ユニット用) 仕様【小型ペルチェ霧箱】専用電源付属/一体型、電源装置付属/一体型、【測定線種】β線・γ線
注意
※小型ペルチェ霧箱を用いた放射線の飛跡の観察には、99.5%のエタノールが別途必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする