PBAK001-SR パーキングブロック Pablo(パブロ) Kamaboko カツデン(KATZDEN) 82644276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBAK001-SR パーキングブロック Pablo(パブロ) Kamaboko カツデン(KATZDEN) 82644276
PBAK001-SR パーキングブロック Pablo(パブロ) Kamaboko カツデン(KATZDEN) 82644276
PBAK001-SR パーキングブロック Pablo(パブロ) Kamaboko カツデン(KATZDEN) 82644276
PBAK001-SR パーキングブロック Pablo(パブロ) Kamaboko カツデン(KATZDEN) 82644276
PBAK001-SR パーキングブロック Pablo(パブロ) Kamaboko カツデン(KATZDEN) 82644276

パーキングブロック Pablo(パブロ) Kamaboko

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送22日以内出荷とは
シグナルレッド(SR)
内容量1台注文コード82644276品番PBAK001-SR
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自動車を駐めていない時でも美しい駐車場に。
シンプルでモダンなデザインが新しい駐車スペースを創ります。
パーキングブロック「Pablo(パブロ)」はオシャレな車止めです!

用途
駐車場、商業施設、公園、テーマパークの車止めやタイヤ止めに
適合2tまで高さ(mm)115質量(kg)約4シグナルレッド(SR)
取扱説明書:(0.43MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする