CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
F2000シリーズ エアフィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
ドレン排出
マニュアル
注文コード
82646426
品番
F2000-10-W
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・部品名称
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
空気配管中のダストを除去します。
接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ドレン排出
マニュアル
用途
空気配管中のダスト・ドレンの除去
トラスコ品番
441-0807
全長(mm)
169.5
質量(kg)
0.24
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜60
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
1.7
CADデータダウンロード