S-0950 ウルトラドライヤー 45cm 三和体育製販 82647234 S-0950 ウルトラドライヤー 45cm 三和体育製販 82647234 S-0950 ウルトラドライヤー 45cm 三和体育製販 82647234 S-0950 ウルトラドライヤー 45cm 三和体育製販 82647234

ウルトラドライヤー 45cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82647234 品番S-0950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

二枚刃超柔軟ゴムが凸凹面をガッチリ捕らえ、水を切ります。

幅(cm)9.5(ゴム) 長さ(mm)435(ゴム) 柄長さ(mm)1440 柄径(Φmm)22 材質(柄部)スチール 厚さ(cm)0.8(ゴム) 用途グラウンド等の水たまりの排水に 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする