三和体育製販
三和体育製販の 掃除用具
三和体育製販の ワイパー
三和体育製販の 水切りワイパー・ドライワイパー
替えゴム 60cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82647268
品番
S-0953
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ウルトラドライヤー60cm用の替えゴムになります。
幅(cm)
9.5
長さ(mm)
585
厚さ(cm)
0.9
用途
グラウンド等の水たまりの排水に
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません