三和体育製販
三和体育製販の 掃除用具
三和体育製販の ワイパー
三和体育製販の 水切りワイパー・ドライワイパー
ワイドドライヤー90
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82647295
品番
S-0957
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
幅広で高さ12cmのゴムでしっかりと水を切ります。
幅(cm)
90(ゴム)
長さ(mm)
120(ゴム)
柄長さ(mm)
1350
柄径(Φmm)
25
材質(柄部)
スチール
厚さ(cm)
1.5(ゴム)
用途
グラウンド等の水たまりの排水に
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅配送不可商品です。企業名と看板があれば配送可。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません