トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の 標準タイプ(穴あき)
鋼製ベアリング Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
6
寸法C(mm)
1
注文コード
82652984
品番
A-19-B1
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥237
販売価格(税別)
¥
215
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法C
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リテーナ以外の部品をスチールで構成する高荷重ベアリングです。
タイプ
2
寸法L(mm)
8
寸法D(mm)
19
寸法C(mm)
1
寸法W(mm)
6
寸法N(mm)
8.2
許容荷重(N[kgf])
490[50]
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方