日本コネクト工業
日本コネクト工業の 電子部品(オンボード)
日本コネクト工業の 機構部品(電子部品)
日本コネクト工業の 基板用コネクタ
ジャンパーピン(短絡ソケット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
82653876
品番
HSS-JB4-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ジャンパーソケット
ヘッダーピンに抜き挿しができ回路の切替が可能です。
その他
【インシュレータ】PBT UL 94V-0
使用温度範囲(℃)
-55〜105
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)
リン青銅/ニッケル下地/金メッキ
接触抵抗(Ω)
20以上
絶縁抵抗
1000Ω以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.12MB)
注意
※ヘッダーピンは含まれていません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540