日本コネクト工業
日本コネクト工業の 電子部品(オンボード)
日本コネクト工業の 機構部品(電子部品)
日本コネクト工業の 基板用コネクタ
ピンソケット(デバイス用ソケット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
極数
12
注文コード
82654068
品番
PDSA-1081-S12-GG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合
TO-220、TO-257、TO-262
極数
12
使用温度範囲(℃)
-45〜+150
耐電圧
AC300Vrms 1min
適合プラグ
Φ0.9-1.1/0.035"-0.043"
絶縁抵抗
1000MΩmin
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.11MB)
注意
※一部形状によってご使用いただけないパッケージがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540