アスウィル
アスウィルの 緩衝材
アスウィルの ピロー型エアー緩衝材
エアークッションフィルム200×80mm長巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82659046
品番
ACFL8020
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
エアークッションフィルムACF80(200m巻)の長巻タイプ(300m)。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
幅(mm)
200
長さ(m)
300
空気粒高(mm)
30
空気粒径(mm)
200×80
用途
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして
仕様
粒個数:約3750個
適合本体
ACM03
寸法(mm)
80×200(クッション)
タイプ
ピロー型(クッション)
フィルム厚さ(μm)
20