扇工業
扇工業の ベル・ホーン
Aヘッドキャップベル スプリングタイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82659588
品番
OH-2250B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ヘッドキャップとベルが合体しスマートで操作性抜群
取付径(Φmm)
25.4/28.6/31.8
色
ネオブラック 真鍮
質量(g)
58
直径(Φmm)
ワン:45