扇工業
扇工業の ベル・ホーン
マックスベル アルミ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82659615
品番
OH-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ハンドルに取り付けてから発音、音色の性能を最大限に発揮ハンドルの内側に納めたすっきりデザイン、転倒しても壊れにくい発音体とレバーがドッキング
取付径(Φmm)
22.2(19.1Φはライナー使用)
色
グレー
質量(g)
27
直径(Φmm)
ワン:33