扇工業
扇工業の ベル・ホーン
コメットベル アルミ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82659658
品番
OH-200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
スマートでキュートなデザイン。360度回転の指にフィットしやすい形状。中心軸に金属部品を使用しているので耐久性が高い。アルミ製のわんのかろやかな単打音。
取付径(Φmm)
22.2(19.1Φはライナー使用)
色
シルバー
質量(g)
32
直径(Φmm)
ワン:48
JIS規格
合格品