扇工業
扇工業の ベル・ホーン
ポピーベル アルミ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82659719
品番
OH-300A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
軽量で錆びないアルミベル
ワンがとれにくいWセイフティー型・軽やかな音色です
取付径(Φmm)
22.2・19.1
色
レッド
直径(Φmm)
ワン:52
材質
耐衝撃性ポリプロピレン・耐摩耗性ポリアセタール