曜日別特売
OH-600B バーエンドベル 真鍮 扇工業 82659789

バーエンドベル 真鍮

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
ゴールド
内容量1個注文コード82659789品番OH-600B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

全天候型ベル
雨天侯にベルわんに水滴が付着しても音色に変化が少ない・澄んだ音色が広がります
世界初!ハンドル先端取付型ベル
左右どちらでも使用できます
通常のハンドル全てに取り付け可能
握り部分から手が外れにくい

取付径(Φmm)22.2ゴールド材質樹脂:耐久性に優れたポリカーボネイト(PC)、わん:真鍮材、ボルト:ステンレス質量(g)50寸法(Φmm)ワン:33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする